Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07000.125.0650 Hylseskrue Standard 1-1/4-7 x 6-1/2 | AE6BZY 5PND1

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 Hylseskrue Standard 1-1/4-7 x 6-1/2

På lager
Vare: AE6BZY Modell: U07000.125.0650Kryssreferanse: 5PND1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.875 "
Hodehøyde1.25 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1.25 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.125 "
Trådstørrelse7
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 Hylseskrue Standard 1-1/4-7 x 6-1/2
493NOK / enhet