Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07410.075.0275 Hylseskrue Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Hylseskrue Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB8MWY Modell: U07410.075.0275Kryssref.: 26LA38 / 42JJ73
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
315NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Hylseskrue Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
315NOK /pakke