LUBE Siktplugger

LSP51 og LSP151 sikteplugger designet for rask visuell inspeksjon av oljenivåer i maskiner. Utstyrt siktevindu med sodakalkglass og Buna-N-forseglinger for å forhindre inntrengning av forurensning. Kan tåle trykk opp til 1750 psi.

filtre

LUBE -

Siktplugg Gage

StilModellMaks. Opererer PSIPTPris (eks. mva)
ALSP51-095002- 11-1 / 2744NOK
ALSP51-087501.5487NOK
ALSP51-0710001-1/4- 11-1/2392NOK
BLSP51-0612501- 11-1 / 2360NOK
BLSP51-0515003 / 4-14208NOK
BLSP51-0417501 / 2-14171NOK
LUBE -

Gage Sight Plug

StilModellMaks. Opererer PSIPTtypenPris (eks. mva)
ALSP151-09-01102- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå1 689NOK
ALSP151-07-01251-1/4- 11-1/2SAE O Ringforsegling807NOK
ALSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Lav PSI væskenivå799NOK
ALSP151-05-01603 / 4-14Lav PSI væskenivå250NOK
ALSP151-06-01601- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå368NOK
BLSP151-03-011003 / 8-18Lav PSI væskenivå174NOK
ALSP151-04-011001 / 2-14Lav PSI væskenivå185NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?