Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJQ 1U919

LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Low Psi

På lager
Vare: AB3LJQ Modell: LSP151-07-01Kryssreferanse: 1U919
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
807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiktplugg
BodyMassiv messing
FunksjonTillat visuell inspeksjon av væskenivåer i girkasser eller reservoarer
MaterialeGlass
Maks. Opererer PSI25
PT1-1/4- 11-1/2
Syn Dia.1-3 / 16 tommer
SiktmaterialeGlass
typenSAE O Ringforsegling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hex Dia. Leiligheter (inn.) (1-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIPTtypenPris
LUBE LSP151-03-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJL 1U915 LSP151-03-011003 / 8-18Lav PSI væskenivå174NOK
LUBE LSP151-04-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJM 1U916 LSP151-04-011001 / 2-14Lav PSI væskenivå185NOK
LUBE LSP151-05-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJN 1U917 LSP151-05-01603 / 4-14Lav PSI væskenivå250NOK
LUBE LSP151-06-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJP 1U918 LSP151-06-01601- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå368NOK
LUBE LSP151-08-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJR 1U920 LSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Lav PSI væskenivå799NOK
LUBE LSP151-09-01 Gage Sight Plug Low Psi | AB3LJT 1U921 LSP151-09-01102- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå1 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE LSP151-07-01 Gage Sight Plug Low Psi
807NOK / enhet