EBERBACH Sil Shakers

Egnet for tørr og våt sikting av sand, plast, frø, pulver, jord og nøtter i forskning og utvikling og laboratorieapplikasjoner. Utvalgte modeller har en digital timer for presis mikseeffekt og brukervennlighet

filtre

StilModellSpenningHzKapasitetSpeedHøydePris (eks. mva)
AE6103115V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "102 253NOK
AE6103.25230V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "64 145NOK
EBERBACH -

Variabel hastighet dobbel stabel sikt shakere

StilModellSpenningSpeedLengdeBreddePris (eks. mva)
AE6203115V180, 280 osc / min39 "20 "170 422NOK
RFQ
BE6205115V280 osc / min43 "25 "318 121NOK
RFQ
AE6203.25230V180, 280 osc / min39 "20 "102 327NOK
RFQ
BE6205.25230V280 osc / min43 "25 "216 872NOK
RFQ
EBERBACH -

Sil Shakers

Eberbach siktrystere er designet for å separere eller bestemme størrelsen på partikler ved å føre dem gjennom en rekke kamre med nettfiltre og aggressivt agitere prøven for fullstendig separasjon. Disse enhetene bruker merkets unike vippearmdesign som skaper både vertikale og horisontale bevegelsesakser for lavt støy og svært aggressiv risting. Utvalgte modeller har konstruksjon i rustfritt stål for å tåle farlige miljøer, damper eller støv. De inkluderer også en digital timer og pilotlampe for brukervennlighet. Velg fra et bredt utvalg av disse shakere, tilgjengelig i 25, 29 og 39 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellSpenningSpeedHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AE6200115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "136 337NOK
RFQ
BE6100115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "90 891NOK
CE6105.00115V280 osc / min12 "29 "24 "261 313NOK
DE6105.SS115V280 osc / min12 "29 "24 "175 636NOK
BE6100.25230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "42 763NOK
EE6105.25230V280 osc / min12 "29 "24 "168 000NOK
EE6200.25230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "91 636NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?