RAYCHEM Krympeslange

Krympeslange laget av slitasje- og korrosjonsbestandig polyolefin som brukes til å isolere elektriske ledninger. Tåler en maksimal spenning på 1000 V og har plass til opptil 1 AWG-ledninger. Slangesett med 160 stykker som passer til 28 til 4 AWG-ledninger er også tilgjengelig

filtre

RAYCHEM -

Høy ytelse, polyolefin varmekrympbar slange

StilModellFARGEID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ACPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KSvart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 til 30 AWG3 024NOK 1
BCPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKBlå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 til 28 AWG198NOK 25
CCPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KFjern0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 til 30 AWG3 351NOK 1
DCPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STKFjern0.375 "0.75 "4ft.0.03 "4 til 3/0 AWG344NOK 25
ECPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKGrønn0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG227NOK 25
FCPGI-RNF-100-2-RD-STKRød1"2"4ft.0.045 "500 kcmil1 192NOK 25
GCPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Rød0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 til 26 AWG28NOK 1
HCPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKHvit0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 til 30 AWG194NOK 25
HCPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKHvit0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG227NOK 25
ICPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKGul0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG227NOK 25
RAYCHEM -

Krympeslange 0.375 tommer indre diameter svart 4 fot pk 25

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
CPGI-DWP-125-3/8-BK-STKAF7ZCJ461NOK
25
RAYCHEM -

Krympeslange 1.000 tommer Id svart 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
WCSM-24/6-300-S-(B50)AG3UJA1 576 NOK
50

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?