CAMCAR Skulderskruer

filtre

CAMCAR -

Skulderskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMin. StrekkstyrkeSkruehode Dia.Ren styrkeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
ADSSB0500100CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"1 468NOK
BDSSB0500125CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "1 476NOK
CDSSB0500200CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"1 625NOK
DDSSB0250038CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "609NOK
EDSSB0250063CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "632NOK
FDSSB0380063CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "825NOK
GDSSB0380325CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "1 415NOK
HDSSB0310150CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "813NOK
IDSSB0310063CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "746NOK
JDSSB0310175CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "914NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?