Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Skulderskrue, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Lengde Størrelse, 25Pk | AE7JZU 5YPC9

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Skulderskrue, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Lengde Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE7JZU Modell: DSSB0250038CP-PK25Kryssreferanse: 5YPC9
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
631NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Skruehode Dia.0.375 "
Skruehodehøyde3 / 32 "
Ren styrke4515 psi
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde3 / 8 "
Skulderlengde Toleranse0.005 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 Skulderskrue, 10-24-1/4 Dia., 3/8 Lengde Størrelse, 25Pk
631NOK /pakke