Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk | AE7JZW 5YPD8

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Skulderskrue, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Lengde Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE7JZW Modell: DSSB0310063CP-PK25Kryssreferanse: 5YPD8
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
755NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Skruehode Dia.0.438 "
Skruehodehøyde7 / 64 "
Ren styrke7100 psi
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde5 / 8 "
Skulderlengde Toleranse0.005 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Skulderskrue, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Lengde Størrelse, 25Pk
755NOK /pakke