Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Skulderskrue, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Lengde Størrelse, 25Pk | AE7JZX 5YPE7

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Skulderskrue, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Lengde Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE7JZX Modell: DSSB0380063CP-PK25Kryssreferanse: 5YPE7
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
825NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Skruehode Dia.0.562 "
Skruehodehøyde9 / 64 "
Ren styrke10,280 psi
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde5 / 8 "
Skulderlengde Toleranse0.005 "
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Skulderskrue, 5/16-18-3/8 Dia., 5/8 Lengde Størrelse, 25Pk
825NOK /pakke