Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Length Size, 25Pk | AE7JZZ 5YPG4

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Skulderskrue, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Lengde Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AE7JZZ Modell: DSSB0500100CP-PK25Kryssreferanse: 5YPG4
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
1 565 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Skruehode Dia.0.750 "
Skruehodehøyde3 / 16 "
Ren styrke18,350 psi
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1"
Skulderlengde Toleranse0.005 "
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Skulderskrue, 3/8-16-1/2 Dia., 1 Lengde Størrelse, 25Pk
1 565 NOK /pakke