CAMCAR Skulderskruer


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMin. StrekkstyrkeSkruehode Dia.Ren styrkeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A
DSSB0500100CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"1 565 NOK
B
DSSB0500200CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"1 782 NOK
C
DSSB0500125CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "1 594 NOK
D
DSSB0250038CP-PK25
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "631NOK
E
DSSB0250063CP-PK25
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "647NOK
F
DSSB0380063CP-PK25
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "860NOK
G
DSSB0380325CP-PK25
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "1 547 NOK
H
DSSB0310175CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "922NOK
I
DSSB0310063CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "755NOK
J
DSSB0310150CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?