NILFISK Handle støvsugere

filtre

NILFISK -

Spesialistbutikkstøvsugere

StilModellSakPris (eks. mva)
A107412177Handle vakuum19 121NOK
B302004230Handle vakuum12 407NOK
C107420007Vakuum16 549NOK
NILFISK -

Industributikkstøvsugere

StilModellPris (eks. mva)
A10741264020 593NOK
B10741217818 761NOK
C10741844515 518NOK
D10741217615 285NOK
D10741212013 765NOK
ES3/50N1AP50KT136 720NOK
FVHS120N155 336NOK
B10741212517 365NOK
G10741212215 924NOK
NILFISK -

Våt / tørt vakuum industrielt / kommersielt

StilModellHøydeSlangelengdeTankmaterialeTankstørrelseBreddePris (eks. mva)
A90014020 "11ft.Plast5-9 / 32 gal.15 "6 655NOK
B10740662020 "11ft.Plast5 gal. 20L15 "4 869NOK
C10740662121 "11ft.Rustfritt stål5-9 / 32 gal.16 "6 048NOK
D90014221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "8 397NOK
E10740662221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "6 505NOK
F90014121 "11ft.Rustfritt stål5-9 / 32 gal.16 "7 977NOK
G10740662325 "11ft.Rustfritt stål7-15 / 16 gal.16 "7 742NOK
G90014325 "24ft.Rustfritt stål7-15 / 16 gal.16 "9 430NOK
NILFISK -

Entreprenør vått / tørt vakuum

StilModellHøydeTankstørrelsePris (eks. mva)
A30200422923 "8 gal.10 336NOK
B30200423430 "12 gal.13 378NOK
StilModellFiltertypeHøydeTankstørrelseWattsPris (eks. mva)
A1-S3 / 50N1Hoved51.25 "13 gal.240071 733NOK
A1-S3 / 100N1Hoved62.25 "26 gal.240081 579NOK
A1-S3 / 50N1AHoved / HEPA51.25 "13 gal.240082 968NOK
A1-S3 / 100N1AHoved / HEPA62.25 "26 gal.200089 168NOK
NILFISK -

Dampvakuum

ModellSakPris (eks. mva)
M90050CT4CNH156 040 NOK
NILFISK -

Våt vakuum med bunnpumpe 8.5 hk 19 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
M60004AA2PKU62 464 NOK
NILFISK -

Våt / tørr vakuumluftstrøm 135 cfm 1-1 / 2 HK

ModellSakPris (eks. mva)
302004233AG9CBW12 972 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?