NILFISK 900143 Våt/tørr Vakuum 7-15/16 Gallon 120v | AG2TXE 32FW90

NILFISK 900143 Våt/tørr vakuum 7-15/16 gallon 120v

På lager
Vare: AG2TXE Modell: 900143Kryssreferanse: 32FW90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt / tørt vakuum
Luftstrøm127 cfm
Tørr kapasitet8 gal.
FiltertypeHEPA
Høyde25 "
Slange Dia.1.25 "
Slangelengde24ft.
Hz60
Lengde15 "
Antall motortrinn0
Strømledningslengde24ft.
Statisk trykk84 "
TankmaterialeRustfritt stål
Tankstørrelse7-15 / 16 gal.
Spenning120
Garanti2 år.
Watts1000
Våt kapasitet8 gal.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.8725
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8508700000

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSlangelengdeTankmaterialeTankstørrelseBreddePris
NILFISK 900140 Våt/tørr Vakuum 5-9/32 Gallon 120v | AG2TWX 32FW83 90014020 "11ft.Plast5-9 / 32 gal.15 "6 645 NOK
NILFISK 107406620 Våt/tørr Vakuum 5-9/32 Gallon 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11ft.Plast5 gal. 20L15 "5 201 NOK
NILFISK 107406621 Våt/tørr Vakuum 5-9/32 Gallon 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ft.Rustfritt stål5-9 / 32 gal.16 "6 461 NOK
NILFISK 900141 Våt/tørr Vakuum 5-9/32 Gallon 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11ft.Rustfritt stål5-9 / 32 gal.16 "8 138 NOK
NILFISK 900142 Våt/tørr Vakuum 6-39/64 Gallon 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "8 244 NOK
NILFISK 107406622 Våt/tørr Vakuum 6-39/64 Gallon 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "6 569 NOK
NILFISK 107406623 Våt/tørr Vakuum 7-15/16 Gallon 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ft.Rustfritt stål7-15 / 16 gal.16 "8 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NILFISK 900143 Våt/tørr vakuum 7-15/16 gallon 120v
9 464 NOK / enhet