Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY VIDMAR D2016/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXR 2Q133

STANLEY VIDMAR D2016/25P skuffedeler - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC3AXR Modell: D2016/25PKryssreferanse: 2Q133

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
Rombredde12-1 / 4 tommer
For skuffer med høyde (in.)2-1 / 4, 3
Lengde12.625 "
Antall plasser16
typenModulært skuffeskap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY VIDMAR D2004/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXJ 2Q125 D2004 / 25P3"362NOK
STANLEY VIDMAR D2005/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXK 2Q126 D2005 / 25P3.875 "369NOK
STANLEY VIDMAR D2006/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXL 2Q127 D2006 / 25P4.625 "436NOK
STANLEY VIDMAR D2007/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXM 2Q128 D2007 / 25P5.5 "396NOK
STANLEY VIDMAR D2008/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXN 2Q129 D2008 / 25P6.25 "522NOK
STANLEY VIDMAR D2010/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXP 2Q130 D2010 / 25P7.875 "372NOK
STANLEY VIDMAR D2011/25P Skuffedeler - Pakke med 25 | AC3AXQ 2Q131 D2011 / 25P8.625 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR D2016/25P skuffedeler - pakke med 25 stk
565NOK / enhet