Stafford Mfg Akseladaptere

filtre

Stafford Mfg -

Signature Series, Step Up Type akseladapterkoblinger

StilModellSkruestørrelseBore SizeKoblingsnøglespor størrelseSkaft Dia.Lengde på skaftendenAksel kilespor størrelseTotal lengdeKlassePris (eks. mva)
A5 104ESXNUMX1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"303-
RFQ
B5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "12151 383NOK
RFQ
C5ES014K1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "303-
RFQ
D5EL104K1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"12153 446NOK
RFQ
D5EL014K1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "12151 782NOK
RFQ
B5EL1041/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"12151 808NOK
RFQ
B5EL1021/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "12151 863NOK
RFQ
B5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "12151 073NOK
RFQ
A5 014ESXNUMX1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "303-
RFQ
C5ES102K1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "303-
RFQ
C5ES012K1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "3032 670NOK
RFQ
D5EL100K1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "12151 941NOK
RFQ
D5EL012K1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "12151 718NOK
RFQ
A5 102ESXNUMX1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
B5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "12151 229NOK
RFQ
C5ES100K1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "3032 276NOK
RFQ
D5EL102K1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "12152 455NOK
RFQ
A5 012ESXNUMX1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "3031 962NOK
RFQ
A5 100ESXNUMX1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
C5ES104K1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"303-
RFQ
D5EL008K8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "12151 542NOK
RFQ
B5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215964NOK
RFQ
C5ES008K8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "3031 659NOK
RFQ
A5 008ESXNUMX8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "3031 360NOK
RFQ
A5 010ESXNUMX10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "3031 506NOK
RFQ
Stafford Mfg -

Solution Series, bearbeidbare akseladaptere

StilModellSkaft Dia.Bore SizeKlasseTotal lengdeKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialePris (eks. mva)
A5EL010REMK1-1 / 2 "5 / 8 "12153.250 "0.188 "Stål1.500 "Alloy Steel1 194NOK
RFQ
B5EL010REM1-1 / 2 "5 / 8 "12153.250 "-Stål1.500 "Alloy Steel822NOK
RFQ
C5ES010REMK1-1 / 2 "5 / 8 "3033.250 "0.188 "Rustfritt stål1.500 "18-8 rustfritt stål1 662NOK
RFQ
D5ES010REM1-1 / 2 "5 / 8 "3033.250 "-Rustfritt stål1.500 "18-8 rustfritt stål1 247NOK
RFQ
C5ES008REMK1-1 / 4 "1 / 2 "3032.750 "1 / 8 "Rustfritt stål1.250 "18-8 rustfritt stål1 599NOK
RFQ
B5EL008REM1-1 / 4 "1 / 2 "12152.750 "-Stål1.250 "Alloy Steel899NOK
RFQ
A5EL008REMK1-1 / 4 "1 / 2 "12152.750 "1 / 8 "Stål1.250 "Alloy Steel1 492NOK
RFQ
D5ES008REM1-1 / 4 "1 / 2 "3032.750 "-Rustfritt stål1.250 "18-8 rustfritt stål1 214NOK
RFQ
B5EL012REM1-3 / 4 "3 / 4 "12154.250 "-Stål1.750 "Alloy Steel992NOK
RFQ
D5ES012REM1-3 / 4 "3 / 4 "3034.250 "-Rustfritt stål1.750 "18-8 rustfritt stål1 604NOK
RFQ
C5ES012REMK1-3 / 4 "3 / 4 "3034.250 "0.188 "Rustfritt stål1.750 "18-8 rustfritt stål2 049NOK
RFQ
A5EL012REMK1-3 / 4 "3 / 4 "12154.250 "0.188 "Stål1.750 "Alloy Steel1 473NOK
RFQ
B5EL014REM1-7 / 8 "7 / 8 "12154.375 "-Stål1.875 "Alloy Steel1 166NOK
RFQ
D5ES014REM1-7 / 8 "7 / 8 "3034.375 "-Rustfritt stål1.875 "18-8 rustfritt stål1 712NOK
RFQ
C5ES014REMK1-7 / 8 "7 / 8 "3034.375 "0.188 "Rustfritt stål1.875 "18-8 rustfritt stål2 197NOK
RFQ
A5EL014REMK1-7 / 8 "7 / 8 "12154.375 "0.188 "Stål1.875 "Alloy Steel1 322NOK
RFQ
A5EL100REMK2"1"12154.750 "1 / 4 "Stål2"Alloy Steel1 683NOK
RFQ
C5ES100REMK2"1"3034.750 "1 / 4 "Rustfritt stål2"18-8 rustfritt stål2 551NOK
RFQ
D5ES100REM2"1"3034.750 "-Rustfritt stål2"18-8 rustfritt stål2 105NOK
RFQ
B5EL100REM2"1"12154.750 "-Stål2"Alloy Steel1 238NOK
RFQ
D5ES108REM2-1 / 2 "1-1 / 2 "3035.375 "-Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål2 513NOK
RFQ
C5ES108REMK2-1 / 2 "1-1 / 2 "3035.375 "3 / 8 "Rustfritt stål2.500 "18-8 rustfritt stål2 958NOK
RFQ
A5EL108REMK2-1 / 2 "1-1 / 2 "12155.375 "3 / 8 "Stål2.500 "Alloy Steel1 992NOK
RFQ
B5EL108REM2-1 / 2 "1-1 / 2 "12155.375 "-Stål2.500 "Alloy Steel1 521NOK
RFQ
A5EL104REMK2-1 / 4 "1-1 / 4 "12155"1 / 4 "Stål2.250 "Alloy Steel1 593NOK
RFQ
Stafford Mfg -

Signature Series, Step Down Type akseladapterkoblinger

StilModellTotal lengdeBore SizeKoblingsnøglespor størrelseKeyway størrelseUtenfor Dia.Skaft Dia.Lengde på skaftendenAksel kilespor størrelsePris (eks. mva)
A5ERL0123.500 "3 / 4 "--1.750 "1 / 2 "1.250 "-1 183NOK
RFQ
B5ERL012K3.500 "3 / 4 "3 / 16 "-1.750 "1 / 2 "1.250 "1 / 8 "1 832NOK
RFQ
A5ERL1003.625 "1"--2"3 / 4 "1.250 "-1 452NOK
RFQ
B5ERL014K3.625 "7 / 8 "-3 / 16 "1.875 "5 / 8 "1.250 "-2 303NOK
RFQ
B5ERL100K3.625 "1"1 / 4 "-2"3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2 695NOK
RFQ
A5ERL0143.625 "7 / 8 "--1.875 "5 / 8 "1.250 "-1 395NOK
RFQ
A5ERL1023.875 "1-1 / 8 "--2.125 "7 / 8 "1.500 "-1 304NOK
RFQ
B5ERL102K3.875 "1-1 / 8 "1 / 4 "-2.125 "7 / 8 "1.500 "3 / 16 "1 843NOK
RFQ
B5ERL104K4.500 "1-1 / 4 "-1 / 4 "2.250 "1"2"-3 402NOK
RFQ
A5ERL1044.500 "1-1 / 4 "--2.250 "1"2"-1 416NOK
RFQ
B5ERL106K5"1-3 / 8 "5 / 16 "-2.375 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "2 472NOK
RFQ
A5ERL1065"1-3 / 8 "--2.375 "1-1 / 8 "2"-1 635NOK
RFQ
A5ERL1085.375 "1-1 / 2 "--2.500 "1-1 / 4 "2.375 "-1 967NOK
RFQ
B5ERL108K5.375 "1-1 / 2 "3 / 8 "-2.500 "1-1 / 4 "2.375 "1 / 4 "2 843NOK
RFQ
Stafford Mfg -

Solution Series, akselende flensadaptere

Stafford MFG Solution Series akselende flensadaptere brukes i mekaniske systemer som krever sikker og presis kobling mellom aksler. Disse adapterne brukes til å koble sammen to aksler av varierende størrelser eller typer, og sikrer effektiv kraftoverføring samtidig som de tar imot feiljusteringer. De er ansatt i maskiner, transportbåndsystemer og industrielt utstyr. Disse adapterne har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De har lett maskinerte flensede emneender, som muliggjør inkorporering av tilpassede funksjoner som skreddersydde boltehullmønstre, kamprofiler og sentreringsnav. Disse adapterne har en todelt design for å gi enkel tilgang til skaftet.

StilModellBore SizeKlasseKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeBreddePris (eks. mva)
A5EFS100REM1"303-Rustfritt stål3.230 "18-8 rustfritt stål2.250 "2 451NOK
RFQ
B5EFL100REMK1"11171 / 4 "Stål3.230 "Alloy Steel2.250 "2 166NOK
RFQ
C5EFS100REMK1"3031 / 4 "Rustfritt stål3.230 "18-8 rustfritt stål2.250 "2 643NOK
RFQ
D5EFL100REM1"1117-Stål3.230 "Alloy Steel2.250 "1 629NOK
RFQ
D5EFL008REM1 / 2 "1117-Stål2.230 "Alloy Steel1.688 "1 008NOK
RFQ
C5EFS008REMK1 / 2 "3031 / 8 "Rustfritt stål2.230 "18-8 rustfritt stål1.688 "1 875NOK
RFQ
B5EFL008REMK1 / 2 "11171 / 8 "Stål2.230 "Alloy Steel1.688 "1 673NOK
RFQ
A5EFS008REM1 / 2 "303-Rustfritt stål2.230 "18-8 rustfritt stål1.688 "1 630NOK
RFQ
A5EFS012REM3 / 4 "303-Rustfritt stål2.980 "18-8 rustfritt stål2.063 "2 118NOK
RFQ
B5EFL012REMK3 / 4 "11173 / 16 "Stål2.980 "Alloy Steel2.063 "1 514NOK
RFQ
D5EFL012REM3 / 4 "1117-Stål2.980 "Alloy Steel2.063 "1 860NOK
RFQ
C5EFS012REMK3 / 4 "3033 / 16 "Rustfritt stål2.980 "18-8 rustfritt stål2.063 "2 377NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?