SNAP-LOC Selvboreskruer

filtre

Snap-Lock self-drilling screws are suitable for making holes through two different materials like metal to wood or metal-to-metal without creating fractures, breaks or cracks. These drilling screws...Les mer
SNAP-LOC -

Selvboreskruer

StilModellFinishHodehøydeHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AGR-HSDDS-PUsink15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
BSLFSDDS114Sink belagt-1.5 "1.5 "0.625 "500 kg69NOK
CSLFETM20114Sink belagt3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 kg137NOK
BSLFSDET114Sink belagt--1.25 "0.25 "200 kg2NOK
RFQ
BSLFETM20114USink belagt-1.25 "1.25 "0.25 "200 kg89NOK
BSLFSDET114USink belagt--1.25 "0.25 "200 kg7NOK
RFQ
BSLFSD114Sink belagt--1.5 "0.3125 "500 kg1NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?