SNAP-LOC SLFETM20114 Selvborende sekskantskruesett, størrelse 1/4 X 1-1/4 tomme, metall, 20 stykker | CE8UGK

SNAP-LOC SLFETM20114 Selvborende sekskantskruesett, størrelse 1/4 X 1-1/4 tomme, metall, 20 stykker

På lager
Vare: CE8UGK Modell: SLFETM20114

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Bryt styrke600 Lbs
FinishSink belagt
Hodehøyde3 / 8 "
Høyde1.25 "
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Bredde0.25 "
Arbeidsbelastningsgrense200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHodehøydeHøydeLengdeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Selvborende skrue, gjengestørrelse 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUsink15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFSDDS114 selvborende skruesett, størrelse 5/16 x 1-1/4 tomme, sink | CE8UGJ SLFSDDS114Sink belagt-1.5 "1.5 "0.625 "500 kg69NOK
SNAP-LOC SLFETM20114U Selvborende skruesett, størrelse 1/4 X 1-1/4 tomme, metall, 20 stykker | CE8UGL SLFETM20114USink belagt-1.25 "1.25 "0.25 "200 kg89NOK
SNAP-LOC SLFSDET114 selvborende skrue, størrelse 1/4 x 1-1/4 tomme, metall, sinkbelagt | CE8ULQ SLFSDET114Sink belagt--1.25 "0.25 "200 kg2NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U selvborende skrue, størrelse 1/4 x 1-1/4 tomme, metall, sinkbelagt | CE8ULR SLFSDET114USink belagt--1.25 "0.25 "200 kg7NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFSD114 selvborende skrue, størrelse 5/16 x 1-1/4 tomme, sinkbelagt | CE8ULT SLFSD114Sink belagt--1.5 "0.3125 "500 kg1NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLFETM20114 Selvborende sekskantskruesett, størrelse 1/4 X 1-1/4 tomme, metall, 20 stykker
137NOK / enhet