FABORY Tetnings- og dempingsskiver

filtre

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm281NOK
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm409NOK
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm438NOK
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm1 285NOK
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm425NOK
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm767NOK
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm285NOK
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm843NOK
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm626NOK
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm311NOK
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm255NOK
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm223NOK
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm220NOK
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm345NOK
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm303NOK
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm291NOK
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm479NOK
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm274NOK
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm272NOK
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm446NOK
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm295NOK
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm319NOK
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm299NOK
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm310NOK
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm497NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?