EKLIND Skrutrekkere

ANSI- / ASME-sertifiserte, industrielle skrutrekkere laget av slitesterkt legert stål. Kan jobbe i opptil 30 graders vinkel for å nå trange steder og ideell for bruk med innvendige sekskantfester

filtre

EKLIND -

Ball Hex Driver

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A916026"2 13 / 16 "1.3mm35NOK
A916036"2 13 / 16 "1.5mm34NOK
B911076"2 13 / 16 "7 / 64 "40NOK
A916046"2 13 / 16 "2.0mm43NOK
B911066"2 13 / 16 "3 / 32 "39NOK
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "46NOK
D916109"5.25 "5.0mm67NOK
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "67NOK
F9112410 "5.5 "3 / 8 "110NOK
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "258NOK
F9113212.625 "8"1 / 2 "288NOK
G9162412.625 "8"12mm304NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?