DAYCO Tilbehør til gummislanger

Inkluderer kjølevæskealbuer, metalleksosklemmer og turbohylser som brukes under fiksering og utskifting av skadede slanger

filtre

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI1 489NOK
A7884-00062"10 "2.32 "60 PSI2 078NOK
A7884-00082-1 / 2 "9.8 "2.82 "50 PSI2 204NOK
A7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI2 872NOK
StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
AWCF-44-3 / 16 "766NOK
AWCF-55-3 / 16 "766NOK
DAYCO -

Turbo-ermer

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI2 210NOK
A7701-2002"2.32 "35 PSI2 664NOK
A7701-2502-1 / 2 "2.82 "30 PSI2 888NOK
A7701-3003"3.32 "25 PSI3 170NOK
A7701-3503-1 / 2 "3.82 "20 PSI3 674NOK
A7701-4004"4.32 "15 PSI4 034NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?