Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 7884-0006 Kjølevæske albue Id 2 tommers ytre diameter 2.32 tommer | AD7UJG 4GJZ3

DAYCO 7884-0006 Kjølevæske albue-ID 2 tommer ytre diameter 2.32 tommer

På lager
Vare: AD7UJG Modell: 7884-0006Kryssref: 4GJZ3
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
2 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevæske albue
FARGEBlå
Inne i Dia.2"
Lengde10 "
Materialesilikon
Utenfor Dia.2.32 "
Temp. Område-65 til 350 grader F
Arbeids press60 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 7884-0004 Kjølevæske albue Id 1 1/2 tommers ytre diameter 1.82 in | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI1 435 NOK
DAYCO 7884-0008 Kjølevæske albue Id 2 1/2 tommers ytre diameter 2.82 tommer | AD7UJH 4GJZ4 7884-00082-1 / 2 "9.8 "2.82 "50 PSI2 125 NOK
DAYCO 7884-0010 Kjølevæske albue Id 3 tommers ytre diameter 3.32 tommer | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI2 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 7884-0006 Kjølevæske albue-ID 2 tommer ytre diameter 2.32 tommer
2 002 NOK / enhet