Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 7884-0008 Kjølevæske albue Id 2 1/2 tommers ytre diameter 2.82 tommer | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 Kjølevæske albue-ID 2 1/2 tomme ytre diameter 2.82 tommer

På lager
Vare: AD7UJH Modell: 7884-0008Kryssref: 4GJZ4
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
2 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevæske albue
FARGEBlå
Inne i Dia.2-1 / 2 "
Lengde9.8 "
Materialesilikon
Utenfor Dia.2.82 "
Temp. Område-65 til 350 grader F
Arbeids press50 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 7884-0004 Kjølevæske albue Id 1 1/2 tommers ytre diameter 1.82 in | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI1 489 NOK
DAYCO 7884-0006 Kjølevæske albue Id 2 tommers ytre diameter 2.32 tommer | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI2 078 NOK
DAYCO 7884-0010 Kjølevæske albue Id 3 tommers ytre diameter 3.32 tommer | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI2 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 7884-0008 Kjølevæske albue-ID 2 1/2 tomme ytre diameter 2.82 tommer
2 204 NOK / enhet