Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 7701-250 Turbo Sleeves Id 2 1/2 Inch Ytre Diameter 2.82 Inch Rød | AD7UJM 4GJZ8

DAYCO 7701-250 Turbo Sleeves Id 2 1/2 tommers ytre diameter 2.82 tommer rød

På lager
Vare: AD7UJM Modell: 7701-250Kryssref: 4GJZ8
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
2 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbo-ermer
FARGERød
Inne i Dia.2-1 / 2 "
Lengde36 "
Materialesilikon
Utenfor Dia.2.82 "
Temp. Område-65 til 350 grader F
Arbeids press30 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 7701-150 Turbo Sleeves Id 1 1/2 Inch Ytre Diameter 1.82 Inch Rød | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI2 210 NOK
DAYCO 7701-200 Turbo Sleeves Id 2 tommers ytre diameter 2.32 tommer rød | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI2 664 NOK
DAYCO 7701-300 Turbo Sleeves Id 3 tommers ytre diameter 3.32 tommer rød | AD7UJN 4GJZ9 7701-3003"3.32 "25 PSI3 170 NOK
DAYCO 7701-350 Turbo Sleeves Id 3 1/2 Inch Ytre Diameter 3.82 Inch Rød | AD7ULM 4GKA1 7701-3503-1 / 2 "3.82 "20 PSI3 674 NOK
DAYCO 7701-400 Turbo Sleeves Id 4 tommer ytre diameter 4.32 tommer rød | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI4 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 7701-250 Turbo Sleeves Id 2 1/2 tommers ytre diameter 2.82 tommer rød
2 888 NOK / enhet