ONSRUD Fresing av endefreser

filtre

ONSRUD -

Ruterbiter

StilModellKlippelengdeListe nummerMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A10-781.25 "10-78HSS2.625 "195NOK
B27-001 / 4 "27-00SC1.5 "300NOK
C18-003 / 4 "18-00HSS2.75 "145NOK
ONSRUD -

Rout End Mill

StilModellShank Dia.DiameterSluttstiltypenHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterPris (eks. mva)
A60-2491 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees1.125 "60-20031 726NOK
A60-2511 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees2.125 "60-20031 842NOK
B66-3203 / 8 "3 / 8 "HjørneradiusEtterbehandler i nedre del30 Degrees5 / 8 "66-3002994NOK
C52-5583 / 16 "3 / 16 "SquareOppskåret skumbit25 Degrees1.125 "52-5502883NOK
C52-5705 / 16 "5 / 16 "SquareOppskåret skumbit25 Degrees3.125 "52-55021 090NOK
ONSRUD -

Rout End Mill ned

StilModelltypenDiameterHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A60-252Nedskåret etterbehandler med lav helix1 / 2 "10 Degrees2.125 "60-20034.5 "1 / 2 "1 777NOK
A60-250Nedskåret etterbehandler med lav helix1 / 2 "10 Degrees1.125 "60-20033.5 "1 / 2 "1 670NOK
B62-602Nedskåret spiral O-fløyte1 / 16 "22 Degrees1 / 4 "62-60011.5 "1 / 8 "511NOK
StilModellDiameterKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A11-071 / 4 "1"11-072.375 "285NOK
A11-711 / 4 "3 / 4 "11-713.25 "286NOK
A11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"281NOK
A11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "327NOK
A11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "291NOK
ONSRUD -

Fresing av endefreser

StilModellListe nummerDiameterDimensjonstypeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris (eks. mva)
A52-26152-2003 / 16 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "458NOK
A52-24052-2001 / 8 "Brøkdel tommerCarbide22"-1 / 4 "430NOK
A52-28752-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 4 "556NOK
A52-32552-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "873NOK
A52-26052-2003 / 16 "Brøkdel tommerCarbide22"-1 / 4 "420NOK
A52-28552-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "497NOK
A52-30052-2005 / 16 "Brøkdel tommerCarbide23"-5 / 16 "832NOK
A52-33052-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 2 "1 390NOK
A52-32052-2003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "803NOK
A52-36052-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23"-1 / 2 "1 315NOK
A52-28052-2001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "480NOK
A52-36252-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 345NOK
A52-36752-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide24"-1 / 2 "1 494NOK
A52-38552-2005 / 8 "Brøkdel tommerCarbide24"-5 / 8 "3 540NOK
A52-36552-2001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 374NOK
B52-55452-5501 / 8 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "893NOK
B52-57452-5503 / 8 "Brøkdel tommerCarbide25"-3 / 8 "1 259NOK
B52-56052-5503 / 16 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 16 "959NOK
B52-56452-5501 / 4 "Brøkdel tommerCarbide24"-1 / 4 "1 050NOK
C52-65052-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 543NOK
C52-62452-6001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "484NOK
C52-63852-6003 / 8 "Brøkdel tommerCarbide23"-3 / 8 "933NOK
C52-62252-6001 / 4 "Brøkdel tommerCarbide22.5 "-1 / 4 "443NOK
C52-65252-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide23.5 "-1 / 2 "1 884NOK
C52-65552-6001 / 2 "Brøkdel tommerCarbide24.5 "-1 / 2 "2 407NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?