Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 52-558 Fres opp skumbit 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4

ONSRUD 52-558 Fres opp skumbit 3/16 1 1/8

På lager
Vare: AD8KCD Modell: 52-558Kryssreferanse: 4KPE4
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseHigh Performance
Helix vinkel25 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummer52-550
MaterialeCarbide
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 16 "
typenOppskåret skumbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterSluttstiltypenHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterPris
ONSRUD 66-320 endefres opp etterbearbeidingsverktøy 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "HjørneradiusEtterbehandler i nedre del30 Degrees5 / 8 "66-30021 069 NOK
ONSRUD 52-570 Fres opp skumbit 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "SquareOppskåret skumbit25 Degrees3.125 "52-55021 211 NOK
ONSRUD 60-249 Rout End Mill Up Low Helix 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees1.125 "60-20031 800 NOK
ONSRUD 60-251 Rout End Mill Up Low Helix 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "SquareUpcut Low Helix -etterbehandler10 Degrees2.125 "60-20031 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 52-558 Fres opp skumbit 3/16 1 1/8
948NOK / enhet