DUFF-NORTON Rotary Joint Albue

Leddalbuer i rustfritt stål designet for å lette overføring av vann, damp eller varm olje fra en stasjonær kilde til roterende maskineri for å kontrollere overflatetemperaturen. Ha en maksimal driftstemperatur på 395 grader F og tåler opptil 750 psi trykk

filtre

DUFF-NORTON -

5000-serien, roterende skjøtebue

Duff-Norton 5000-seriens roterende koblinger kobler roterende utstyr til faste rørsammenstillinger for overføring av damp, vann, termisk olje, kjølevæske, hydraulikkolje og andre medier. De har 300-graders rustfritt stålkonstruksjon for overlegen korrosjonsmotstand og to presisjonslagre for å holde tetningsflatene perfekt på linje. Disse roterende tetningsenhetene støtter dual-flow operasjoner med ekstra bruk av en albue og en integrert patron for raskere reparasjonstjenester, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene. Velg fra et bredt utvalg av disse Duff-Norton 5000-seriens roterende albueforbindelser tilgjengelig i rørdiametre på 1/4, 3/4, 1/2 og 1/8 tomme på Raptor Supplies.

StilModellStørrelseTube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A465411C1"1 / 4 "156NOK
A465408C1 / 2 "1 / 8 "156NOK
A465401C3 / 4 "1 / 8 "156NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?