ORION ropes

filtre

ORION -

Nylonrep, solid flette

StilModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb.193 lb.2 694NOK
A710160-00500-0500ft.1 / 2 "3960 lb.396 lb.5 819NOK
A710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb.247 lb.2 969NOK
B710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb.39 lb.943NOK
A710060-01000-01000ft.3 / 16 "792 lb.79 lb.2 288NOK
ORION -

ropes

ORION -

Industrial Nylon Rope, 3-streng

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.19 818NOK
A430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.4 577NOK
B430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb.180 lb.1 340NOK
A430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.3 127NOK
ORION -

Polypropylentau

StilModellFARGELengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A300100-01200-115Svart / Gul1200ft.5 / 16 "1462 lb.146 lb.2 416NOK
B510400-00600-JJJTan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.11 488NOK
C350160-YEL-00600-R0285Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 777NOK
D300120-00600-111Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 492NOK
E610120-00500-111Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 082NOK
C350080-YEL-00600-R0278Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.533NOK
D300080-00600-111Gul600ft.1 / 4 "1050 lb.105 lb.781NOK
C300160-00600-111Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 585NOK
ORION -

Hyssing

StilModellLengdePris (eks. mva)
A188226000ft.924NOK
A188256500ft.945NOK
ORION -

Bomull og Manila Rope

StilModellFARGELengdePakketypeTau Dia.Tau materialeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A330080-NAT-01200-60013Manila1200ft.Kartong1 / 4 "Manila540 lb.54 lb.1 039NOK
B330160-NAT-00600-60016Manila600ft.Kartong1 / 2 "Manila2380 lb.238 lb.2 640NOK
A330320-NAT-00600-60023Manila600ft.Kartong1"Manila8100 lb.810 lb.9 266NOK
C330120-NAT-00600-60014Manila600ft.Kartong3 / 8 "Manila1220 lb.122 lb.1 525NOK
A330200-NAT-00600-60018Manila600ft.Kartong5 / 8 "Manila3960 lb.396 lb.5 244NOK
A330240-NAT-00600-60019Manila600ft.Kartong3 / 4 "Manila4860 lb.486 lb.6 271NOK
DCTF08-01Hvit300ft.Reel1 / 2 "Bomull2150 lb.215 lb.4 429NOK
ORION -

Tau nylon 3/8 tommers diameter 600 fot 322 lb

ModellSakPris (eks. mva)
530120-00600AG6DGT2 247 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?