Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 430080-WHT-00600-05320 Tau Nylon 1/4 tomme Diameter 600 fot | AG6DCD 35MP05

ORION 430080-WHT-00600-05320 Tau nylon 1/4 tomme diameter 600 fot

På lager
Vare: AG6DCD Modell: 430080-WHT-00600-05320Kryssreferanse: 35MP05
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
1 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEHvit
Lengde600ft.
PakketypeReel
Taukonstruksjon3 Strand Twisted
Tau Dia.1 / 4 "
Tau materialenylon
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet1805 lb.
Arbeidsbelastningsgrense180 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode5607503500

Produktdetaljer:

    • Ytelsesegenskap: Lav strekk
    • ,
    • Tauapplikasjon: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ORION 430120-WHT-00600-05123 Tau Nylon 3/8 tomme Diameter 600 fot 379lb. | AG6DCE 35MP06 430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.3 127 NOK
ORION 430160-WHT-00600-05127 Tau Nylon 1/2 tomme Diameter 600 fot | AG6DGM 35MP07 430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.4 577 NOK
ORION 430320-WHT-00600-05510 Tau Nylon 1 tomme Diameter 600 fot | AG6DGN 35MP08 430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.19 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 430080-WHT-00600-05320 Tau nylon 1/4 tomme diameter 600 fot
1 340 NOK / enhet