Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 300080-00600-111 Tau Polypropylen 1/4 tomme Diameter 600ft 105lb | AG6DGC 35MN92

ORION 300080-00600-111 tau polypropylen 1/4 tomme diameter 600 fot 105 lb

På lager
Vare: AG6DGC Modell: 300080-00600-111Kryssref: 35MN92
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEGul
Lengde600ft.
PakketypeReel
Taukonstruksjon3 Strand Twisted
Tau Dia.1 / 4 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet1050 lb.
Arbeidsbelastningsgrense105 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.22
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode5607492500

Produktdetaljer:

    • Ytelsesegenskap: Lav strekk
    • ,
    • Tauapplikasjon: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ORION 350080-YEL-00600-R0278 Tau Polypropylen 1/4 tomme Diameter 600ft 108lb | AG6DCB 35MP03 350080-YEL-00600-R0278Gul600ft.1 / 4 "1080 lb.108 lb.533NOK
ORION 350160-YEL-00600-R0285 Tau Polypropylen 1/2 tomme Diameter 600ft 347lb | AG6DCC 35MP04 350160-YEL-00600-R0285Gul600ft.1 / 2 "3477 lb.347 lb.1 777 NOK
ORION 300100-01200-115 tau polypropylen 5/16 tommers diameter 1200 fot | AG6DGD 35MN93 300100-01200-115Svart / Gul1200ft.5 / 16 "1462 lb.146 lb.2 416 NOK
ORION 300120-00600-111 tau polypropylen 3/8 tomme diameter 600 fot | AG6DGE 35MN94 300120-00600-111Gul600ft.3 / 8 "2145 lb.214 lb.1 492 NOK
ORION 300160-00600-111 Tau Polypropylen 1/2 tomme Diameter 600ft 387lb | AG6DGF 35MN95 300160-00600-111Gul600ft.1 / 2 "3875 lb.387 lb.2 585 NOK
ORION 510400-00600-JJJ tau polypropylen 1-1/4 tomme diameter 600 fot | AG6DGR 35MP11 510400-00600-JJJTan600ft.1.25 "12,941 lb.1294 lb.11 488 NOK
ORION 610120-00500-111 tau polypropylen 3/8 tomme diameter 500 fot | AG6DGU 35MP13 610120-00500-111Gul500ft.3 / 8 "2575 lb.257 lb.1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 300080-00600-111 tau polypropylen 1/4 tomme diameter 600 fot 105 lb
781NOK / enhet