ORION 710160-00500-0 Tau nylon 1/2 tommers diameter 500 fot | AG6DGZ 35MP18

ORION 710160-00500-0 Tau nylon 1/2 tommers diameter 500 fot

På lager
Vare: AG6DGZ Modell: 710160-00500-0Kryssreferanse: 35MP18

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEHvit
Lengde500ft.
PakketypeReel
TaukonstruksjonSolid flette
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialenylon
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet3960 lb.
Arbeidsbelastningsgrense396 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.935
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode5607504000

Produktdetaljer:

    • Ytelseegenskap: Komfortabelt grep
    • ,
    • Tauapplikasjon: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ORION 710040-00500-0 Rope Nylon 1/8 tommers diameter 500 fot | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb.39 lb.943NOK
ORION 710060-01000-0 Tau nylon 3/16 tommers diameter 1000 fot | AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000ft.3 / 16 "792 lb.79 lb.2 288 NOK
ORION 710100-00500-0 Tau nylon 5/16 tommer diameter 500 fot | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb.193 lb.2 694 NOK
ORION 710120-00500-0 Tau nylon 3/8 tommers diameter 500 fot | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb.247 lb.2 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 710160-00500-0 Tau nylon 1/2 tommers diameter 500 fot
5 819 NOK / enhet