APPROVED VENDOR ropes

filtre

APPROVED VENDOR -

Hyssing

StilModellFARGELengdePakketypeTau materialeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A12U297Fløte400ft.BallBomull24 lb.2 lb.130NOK
B12U293Opti-Brite gul525ft.Tubenylon150 kg27 lb.149NOK
B12U294Opti-Brite gul1050ft.Tubenylon150 kg27 lb.230NOK
B12U296oransje1050ft.Tubenylon150 kg27 lb.230NOK
C12U292oransje525ft.Tubenylon150 kg27 lb.114NOK
B12U295Hvit1050ft.Tubenylon150 kg27 lb.158NOK
B12U291Hvit525ft.Tubenylon150 kg27 lb.79NOK
APPROVED VENDOR -

Nylon tau

StilModellLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A12U273100ft.Plastpose3 / 16 "727 lb.62 lb.156NOK
B12U274100ft.Plastpose1 / 4 "1054 lb.108 lb.213NOK
C12U276100ft.Hank5 / 16 "1510 lb.162 lb.332NOK
D12U278100ft.Hank3 / 8 "2440 lb.229 lb.384NOK
E12U279200ft.Plastrulle3 / 8 "2440 lb.229 lb.771NOK
E12U280250ft.Plastrulle1 / 2 "3930 lb.387 lb.1 595NOK
E12U277300ft.Plastrulle5 / 16 "1510 lb.162 lb.866NOK
E12U275500ft.Plastrulle1 / 4 "1054 lb.108 lb.883NOK
F20RX111000ft.spool3 / 16 "727 lb.62 lb.1 270NOK
APPROVED VENDOR -

Polyestertau

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A12U2891 / 4 "315 lb.28 lb.229NOK
A12U2903 / 8 "710 lb.64 lb.472NOK
A12U2887 / 32 "235 kg21 lb.185NOK
APPROVED VENDOR -

Bomull og Manila Rope

StilModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A12U285600ft.5 / 8 "3960 lb.396 lb.-
RFQ
A12U282600ft.3 / 8 "1215 lb.122 lb.1 010NOK
A12U286600ft.3 / 4 "4860 lb.486 lb.8 383NOK
A12U287600ft.1"8100 lb.810 lb.-
RFQ
A12U2811200ft.1 / 4 "540 lb.54 lb.836NOK
APPROVED VENDOR -

ropes

StilModellFARGELengdeTau Dia.Pris (eks. mva)
ATR250HDSvart / Oransje50ft.1 / 2 "219NOK
BDF8100Gul100ft.3 / 8 "205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?