GODKJENT LEVERANDØR 12U285 Tau Manila Twisted 5/8 Inch Diameter 600ft L | AA4MAB

APPROVED VENDOR 12U285 Tau Manila Twisted 5/8 Tommer Diameter 600ft L

Vare: AA4MAB Modell: 12U285

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGELite brun
Lengde600ft.
PakketypeCoil
TaukonstruksjonTwisted
Tau Dia.5 / 8 "
Tau materialeManila
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet3960 lb.
Arbeidsbelastningsgrense396 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.96
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode5607903500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 12U281 Rope Manila Twisted 1/4in. Diameter 1200 fot L | AA4LZX 12U2811200ft.1 / 4 "540 lb.54 lb.836NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U282 Tau Manila Twisted 3/8 Inch Diameter 600ft L | AA4LZY 12U282600ft.3 / 8 "1215 lb.122 lb.1 010 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U286 Tau Manila Twisted 3/4 Inch Diameter 600ft L | AA4MAC 12U287 12U286600ft.3 / 4 "4860 lb.486 lb.8 383 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U287 Tau Manila vridd 1 tomme Diameter 600 fot lengde | AA4MAD 12U287600ft.1"8100 lb.810 lb.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U285 Tau Manila Twisted 5/8 Tommer Diameter 600ft L