Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12U295 Rope Nylon Twisted .058in. Diameter 1050ft L | AA4MAM

APPROVED VENDOR 12U295 Tau Nylon Twisted .058in. Diameter 1050 fot L

På lager
Vare: AA4MAM Modell: 12U295
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyssing
FARGEHvit
Lengde1050ft.
PakketypeTube
TaukonstruksjonTwisted
Tau Dia.0.058 "
Tau materialenylon
UnderkategoriHyssing
Strekkfasthet150 kg
Arbeidsbelastningsgrense27 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode5607504000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePakketypeTau materialeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 12U291 Rope Nylon Twisted .058 inch Diameter 525ft L | AA4MAH 12U291Hvit525ft.Tubenylon150 kg27 lb.80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U292 Rope Nylon Twisted .058 inch diameter 525ft L | AA4MAJ 12U292oransje525ft.Tubenylon150 kg27 lb.116NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U293 Rope Nylon Twisted .058 inch Diameter 525ft L | AA4MAK 12U293Opti-Brite gul525ft.Tubenylon150 kg27 lb.151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U294 Rope Nylon Twisted .058in. Diameter 1050ft L | AA4MAL 12U294Opti-Brite gul1050ft.Tubenylon150 kg27 lb.187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U296 Rope Nylon Twisted .058in. Diameter 1050ft L | AA4MAN 12U296oransje1050ft.Tubenylon150 kg27 lb.175NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12U297 Rope Cotton Twisted .058in. Diameter 400ft L | AA4MAP 12U297Fløte400ft.BallBomull24 lb.2 lb.132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12U295 Tau Nylon Twisted .058in. Diameter 1050 fot L
161NOK / enhet