RIDGID Roll Groovers

filtre

RIDGID -

Hydrauliske rulleskår

StilModellAktiveringstypeJusteringstypeKapasitetSakKreverPris (eks. mva)
A256381/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fast dybdeinnstillingsmåler1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 og 40 stål-, aluminium- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 rustfritt stålrør og 1-1 / 4 til 2 "Schedule 40 rustfritt stålrørKombinasjon Roll Groover6-1 / 2 "Clearance to Travel Around Pipe, Minimum 2-1 / 2" of Exposed Pipe for Grooving15 274NOK
B45007Bruk av kamtypeBruk av kamtype1-1 / 4 "til 6" Schedule 10 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, 1-1 / 4 "til 3" Schedule 40 stål-, rustfritt stål- og PVC-rør, og med valgfrie rullesett 2 til 6 "kobber Rør Og 1 "stålrørRull Groover-18 813NOK
C48297Hydraulisk med håndtak på sveivStor riflet skrueknott1 "til 12" Tidsplan 10 Stål, rustfritt stål, PVC, 1 "til 8" Tidsplan 40 Stål, PVC, 1 "til 2" Tidsplan 40 rustfritt stål, 2 "til 6" kobber (typer K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "til 6" Schedule 80 PVCHydraulisk rullesettModell 300 kraftdrev og klarering for dreiehåndtak75 589NOK
RIDGID -

Roll Groover, skjema 10, 2-6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
88232AA9NUL17 954 NOK
RIDGID -

Roll Groover, med vognmonteringssett

ModellSakPris (eks. mva)
48382RCM9BLP58 467 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?