RIDGID 88232 Roll Groover, skjema 10, 2-6 tommers størrelse | AA9NUL 1ED99

RIDGID 88232 Roll Groover, skjema 10, 2-6 tommers størrelse

På lager
Vare: AA9NUL Modell: 88232Kryssref.: 1ED99

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull Groover
AktiveringstypeMateskrue med 1/2 "skrallenøkkel
JusteringstypeMateskrue med 1/2 "kvinnedrev
KapasitetSchedule 10 Steel, Schedule 40 Steel / Stainless Steel 1-1 / 4 to 6 ", Copper Tube Type K, L, M, DWV 2 to 8", Schedule 40 PVC 1-1 / 4 to 6 ", Schedule 80 PVC 1 -1/2, 2-1 / 2 til 3 "
Krever3-1/2" klaring til å bevege seg rundt røret og minimum 2-3/4" av eksponert rør for rilling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8461906090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 88232 Roll Groover, skjema 10, 2-6 tommers størrelse
17 393 NOK / enhet