MILWAUKEE Rettvinklede øvelser

Designet for boring og festeapplikasjoner i trange rom som gulvbjelker og overliggende applikasjoner. Funksjonsforsterket nylonharpikshylster for holdbarhet og varmeavledning og teksturert håndflate for maksimal komfort og redusert glidning.

filtre

MILWAUKEE -

Rettvinklede øvelser

StilModellBytt TypeampsForsterker @ 120VVerktøylengdeVerktøyvektSpenningChuck størrelseLedningslengdePris (eks. mva)
A0370-20Padleåre3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 192NOK
B3107-6Avtrekker7.07.0 A16.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 282NOK
C1675-6Avtrekker7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.5 528NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?