Holderinger

filtre

GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 190 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.190.0001AH7WDP225NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 200 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.200.0001AH7WDQ234NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 220 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.220.0001AH7WDR594NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 240 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.240.0001AH7WDT433NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 250 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.250.0001AH7WDU1 665 NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 260 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.260.0001AH7WDV583NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 270 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.270.0001AH7WDW1 192 NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 280 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.280.0001AH7WDX706NOK
GRAINGER -

Holdering for skaftforlengelse 290 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
M36000.290.0001AH7WDY1 091 NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 8 mm, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.008.0001AH7WDZ119NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 10 mm, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.010.0001AH7WEB79NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 23 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.023.0001AH7WEQ220NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 11 mm, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.011.0001AH7WEC155NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 12 mm, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.012.0001AH7WED147NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 13 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.013.0001AH7WEE88NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 14 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.014.0001AH7WEF96NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 15 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.015.0001AH7WEG161NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 16 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.016.0001AH7WEH128NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 17 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.017.0001AH7WEJ67NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 18 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.018.0001AH7WEK163NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 19 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.019.0001AH7WEL102NOK
1...101112

Holderinger

Holderinger er installert på en aksel eller en boring/hus for å sikre sammenstillinger, komponenter eller maskindeler. Raptor Supplies tilbyr festeringer fra merker som Smalley, Grainger, Fabory og Rotor klips. Den eksponerte overflaten av holderringen fungerer som en skulder for å holde komponenten, motstå kreftene forbundet med den og forhindre uønsket bevegelse av de sammenkoblede komponentene.
Bredt klassifisert, er de tilgjengelige i to varianter: utvendige og innvendige låseringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Er låseringer det samme som festeringer?

Ja, festeringer kalles også låseringer.

Hva er fordelene med trykknapper?

  • Snappringer forhindrer aksial bevegelse / forskyvning av de festede komponentene i lagersetene ved å absorbere kreftene.
  • De er billigere enn andre festeteknologier.
  • De krever minimalt med klargjøring av aksel/hus, inkludert gjenging, tapping eller boring.

Hva er forskjellen mellom eksterne og innvendige festeringer?

En intern holdering passer inn i huset eller boringen, mens en ekstern holdering passer over eller rundt en aksel eller tapp.

Hvordan installere og fjerne en låsering?

  • Innvendige låseringer komprimeres, mens utvendige låseringer utvides for å installere/fjernes fra en aksel eller husspor.
  • Holderinger uten hull kan monteres ved å skyve dem inn i sporene på en aksel/hus. På samme måte kan de fjernes ved å trekke i dem med en skrutrekker.
  • Spiralholderringer (både innvendig og utvendig) kan spirals inn i sporet og fjernes ved å lirke den ene enden ut av sporet med en skrutrekker.
  • Låsringer har hull som kan klemmes/utvides ved hjelp av en spesialtang for å installere eller fjerne dem.
  • Buede/puddelholderringer eller E-klips kan installeres eller fjernes ved hjelp av et E-ringverktøy eller en tang.
  • NOTAT: De fleste av disse festeringene kan installeres / fjernes med en skrutrekker. Men på grunn av fjæreffekten til disse ringene, er det fare for at de flyr av hvis de håndteres på feil måte. Brukere bør bruke riktig sikkerhetsutstyr som vernebriller for å forhindre skader.

Kan vi gjenbruke en festering?

De fleste festeringer eller låseringer kan fjernes og gjenbrukes flere ganger uten problemer, forutsatt at belastningen som genereres under installasjonen holdes minimal. Imidlertid blir utvalgte modeller av låseringer som selvlåsende låseringer permanent låst med akselen/huset og kan ikke fjernes uten å bryte eller vri ringen ut av spesifiserte toleranser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?