Holderinger

filtre

GRAINGER -

Holdering for boringer 20 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.020.0001AH7WEM183NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 21 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.021.0001AH7WEN68NOK
GRAINGER -

Holdering for boringer 22 mm, 50 PK

ModellSakPris (eks. mva)
M36050.022.0001AH7WEP158NOK
1...1112

Holderinger

Holderinger er installert på en aksel eller en boring/hus for å sikre sammenstillinger, komponenter eller maskindeler. Raptor Supplies tilbyr festeringer fra merker som Smalley, Grainger, Fabory og Rotor klips. Den eksponerte overflaten av holderringen fungerer som en skulder for å holde komponenten, motstå kreftene forbundet med den og forhindre uønsket bevegelse av de sammenkoblede komponentene.
Bredt klassifisert, er de tilgjengelige i to varianter: utvendige og innvendige låseringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Er låseringer det samme som festeringer?

Ja, festeringer kalles også låseringer.

Hva er fordelene med trykknapper?

  • Snappringer forhindrer aksial bevegelse / forskyvning av de festede komponentene i lagersetene ved å absorbere kreftene.
  • De er billigere enn andre festeteknologier.
  • They require minimal shaft / housing preparation, including threading, tapping or drilling procedures.

Hva er forskjellen mellom eksterne og innvendige festeringer?

En intern holdering passer inn i huset eller boringen, mens en ekstern holdering passer over eller rundt en aksel eller tapp.

Hvordan installere og fjerne en låsering?

  • Innvendige låseringer komprimeres, mens utvendige låseringer utvides for å installere/fjernes fra en aksel eller husspor.
  • Holderinger uten hull kan monteres ved å skyve dem inn i sporene på en aksel/hus. På samme måte kan de fjernes ved å trekke i dem med en skrutrekker.
  • Spiralholderringer (både innvendig og utvendig) kan spirals inn i sporet og fjernes ved å lirke den ene enden ut av sporet med en skrutrekker.
  • Låsringer har hull som kan klemmes/utvides ved hjelp av en spesialtang for å installere eller fjerne dem.
  • Buede/puddelholderringer eller E-klips kan installeres eller fjernes ved hjelp av et E-ringverktøy eller en tang.
  • NOTAT: De fleste av disse festeringene kan installeres / fjernes med en skrutrekker. Men på grunn av fjæreffekten til disse ringene, er det fare for at de flyr av hvis de håndteres på feil måte. Brukere bør bruke riktig sikkerhetsutstyr som vernebriller for å forhindre skader.

Kan vi gjenbruke en festering?

De fleste festeringer eller låseringer kan fjernes og gjenbrukes flere ganger uten problemer, forutsatt at belastningen som genereres under installasjonen holdes minimal. Imidlertid blir utvalgte modeller av låseringer som selvlåsende låseringer permanent låst med akselen/huset og kan ikke fjernes uten å bryte eller vri ringen ut av spesifiserte toleranser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?