Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.260.0001 Holdering for akselforlengelse 260 mm Diameter | AH7WDV 38DN38

GRAINGER M36000.260.0001 Holdering for skaftforlengelse 260 mm diameter

På lager
Vare: AH7WDV Modell: M36000.260.0001Kryssref: 38DN38 / 175H10
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)294mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.252.00mm
Passer til sporbredde5.15mm
For aksel Dia.260mm
Gratis ID245mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3524
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.260.0001 Holdering for skaftforlengelse 260 mm diameter
574NOK / enhet