PARKER Kjøle magnetventiler

Kjølemagnetventiler designet for å kontrollere flyten av væsker og gasser i klimaanlegg, kjølelager, HVAC og lageroperasjoner. UL-listet, CE-merket og CSA-sertifisert, tilgjengelig i normalt lukkede og toveis normalt lukkede varianter

filtre

PARKER -

Magnetventiler for kjøling, messing, normalt lukket

Parkers kjølemagnetventiler styrer frigjøringen av kjølemedier og kjølevæsker elektrisk i kjøleskap, kjølerom og kjølere for bruk i kommersielle og industrielle rom. Disse ventilene har messingkonstruksjon med syntetiske metallpakninger for å tåle høyt trykk. De kan håndtere en rekke CFC-, HFC- og HCFC-kjølemidler med sikre arbeidstrykk på 500, 650 eller 700 psi. Disse normalt lukkede ventilene stenger tilførselen av kjølemedier i fravær av strømforsyning og tillater kjølemiddelstrøm når strømforsyningen er slått på. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i 7/64, 7/16 og 1-5/16 tommers portstørrelser.

StilModellByråets samsvarTilkoblingstype / størrelseHavnPris (eks. mva)
AR56E4313MUL, CSASvette 1-5 / 81-5/1610 796NOK
AR56E4317MUL, CSASvette 2-1 / 81-5/1610 547NOK
BR16E32UL, CSA, CESvette 1/47/641 340NOK
CR38E145MUL, CSA, CESvette 5/87/163 462NOK
PARKER -

Kjøle magnetventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingstype / størrelseHavntypenPris (eks. mva)
AR52E359MODFSvette 1-1 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878NOK
BR36E105MODFSvette 5/8 "5 / 16 "Normalt stengt3 054NOK
CR16E33ODFSvette 3/8 "7 / 64 "Normalt stengt1 385NOK
DR12E22ODFSvette 1/4 "3 / 4 "Normalt stengt1 384NOK
ER46E257MODFSvette 7/8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 747NOK
FR22E53ODFSvette 3/8 "5 / 32 "Normalt stengt1 384NOK
GR22E52ODFSvette 1/4 "5 / 32 "Normalt stengt1 384NOK
AR52E3511MODFSvette 1-3 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878NOK
HR32E93MODFSvette 3/8 "9 / 32 "Normalt stengt2 698NOK
IR26E64MODFSvette 1/2 "3 / 16 "Normalt stengt2 184NOK
JR26E63MODFSvette 3/8 "3 / 16 "Normalt stengt2 184NOK
ER46E259MODFSvette 1-1 / 8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 534NOK
KR42E199MODFSvette 1-1 / 8 "19 / 32 "Toveis normalt stengt6 108NOK
KR42E197MODFSvette 7/8 "19 / 32 "Toveis normalt stengt6 179NOK
LR42E195MODFSvette 5/8 "19 / 32 "Normalt stengt5 646NOK
HR32E94MODFSvette 1/2 "9 / 32 "Normalt stengt2 699NOK
MR38E147MODFSvette 7/8 "7 / 16 "Normalt stengt3 896NOK
NR36E104MODFSvette 1/2 "5 / 16 "Normalt stengt3 054NOK
OR16F32 SAESAEBluss 1/4 "7 / 64 "Normalt stengt1 385NOK
PR26F63 SAESAEBluss 3/8 "3 / 16 "Normalt stengt1 642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?