Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER R42E197M Kjøleventil 7/8 In | AA3WTB 11X601

PARKER R42E197M kjølemagnetventil 7/8 tommer

På lager
Vare: AA3WTB Modell: R42E197MKryssreferanse: 11X601
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
6 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleventil
KroppstypeMessing
TilkoblingODF
Tilkoblingstype / størrelseSvette 7/8 "
PakningsmaterialeSyntetisk belagt metall
Havn19 / 32 "
R-134A flytende linjetonn @ 5 PSI29.2
Trygt arbeidstrykk (PSI)450
typenToveis normalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • R-134A sugelinjetonn ved 40 grader. (F) (1.49)
    • R-410A flytende linjetonn @ 5 PSI (29.7)
    • R-410A sugelinjetonn ved 40 grader. (F) (2.31)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingstype / størrelseHavntypenPris
PARKER R42E199M Kjøle-magnetventil 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODFSvette 1-1 / 8 "19 / 32 "Toveis normalt stengt6 108 NOK
PARKER R46E257M Magnetventil for kjøling 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFSvette 7/8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 747 NOK
PARKER R46E259M Magnetventil for kjøling 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODFSvette 1-1 / 8 "25 / 32 "Toveis normalt stengt6 534 NOK
PARKER R52E359M Kjøleventil 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODFSvette 1-1 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878 NOK
PARKER R52E3511M Kjøleventil 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFSvette 1-3 / 8 "1"Toveis normalt stengt8 878 NOK
PARKER R36E105M Kjøleventil 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFSvette 5/8 "5 / 16 "Normalt stengt3 054 NOK
PARKER R38E147M Kjølemagnetventil 650 Psi Odf | AB8THU 29AH20 R38E147MODFSvette 7/8 "7 / 16 "Normalt stengt3 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER R42E197M kjølemagnetventil 7/8 tommer
6 179 NOK / enhet