VEE GEE refractometers

filtre

VEE GEE -

Analoge refraktometre

StilModellNøyaktighetFunksjonLengdeOmrådePris (eks. mva)
ANDX-2+/- 0.001Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks14 "1.435 til 1.520 nD1 985NOK
BCTX-1+/- 0.01Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks15 "-50 grader til 0 grader C propylenglykol, -50 grader til 0 grader C etylenglykol, 1.10 til 1.40 batterisyre2 330NOK
CSX-2+ /-0.2%Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks16.5 "0 til 28% NaCl2 217NOK
AURX-60+ /-0.5%Måler dieseleksosvæske14.5 "1 til 60% urea2 114NOK
DC10Brix +/- 0.15, RI +/- 0.0003Væsker, glass, plast og film-0-95%, 1.3000-1.700018 864NOK
VEE GEE -

refractometers

StilModellNøyaktighetSakOmrådeoppløsningtypenPris (eks. mva)
AMDX-202-Digital refraktometer---6 494NOK
AMDX-603F-Digital refraktometer---8 331NOK
AMDX-201-Digital refraktometer---6 790NOK
AMDX-101-Digital refraktometer---6 362NOK
AMDX-301-Digital refraktometer---8 344NOK
AMDX-102-Digital refraktometer---7 422NOK
AMDX-602-Digital refraktometer---6 582NOK
AMDX-401-Digital refraktometer---7 144NOK
AMDX-103-Digital refraktometer---9 405NOK
B43012+/- 0.1refraktometer0 til 20% (Brix)0.1BRIX2 237NOK
B43002+/- 0.2refraktometer0 til 32% (Brix)0.2BRIX2 237NOK
B43036+/- 1 pptrefraktometer0 til 100 % (saltholdighet), 1 til 1.07 (sjøvanns spesifikke vekt)1 pptSaltholdighet2 411NOK
B43064+/- 2.0 grader FrefraktometerFrz Pt grader F2.0 Grader FKjølevæske2 237NOK
StilModellNøyaktighetLengdeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A43011+/- 0.1165mm0 til 20% (Brix)0.11 980NOK
A43009+/- 0.1185mm0 til 10% (Brix)0.11 865NOK
A43007+/- 0.2-45 til 82% (Brix)0.21 980NOK
A43005+/- 0.2165mm58 til 92% (Brix)0.21 870NOK
A43001+/- 0.2165mm0 til 32% (Brix)0.21 980NOK
A43003+/- 0.2-28 til 62% (Brix)0.21 799NOK
A43015+/- 0.5-0 til 50% (Brix)0.51 980NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?