Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95

På lager
Vare: AF4ZFC Modell: C10Kryssreferanse: 9RY63

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
18 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog refraktometer
NøyaktighetBrix +/- 0.15, RI +/- 0.0003
Automatisk temperaturkompensasjonN
FunksjonVæsker, glass, plast og film
Område0-95%, 1.3000-1.7000
oppløsning0.25, 0.0005
typenBrix, RI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9027508015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFunksjonLengdeOmrådePris
VEE GEE SX-2 Analog refraktometer NaCI | AH7HQT 36TY13 SX-2+ /-0.2%Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks16.5 "0 til 28% NaCl2 217 NOK
VEE GEE NDX-2 Analog refraktometer 1.435 til 1.520 nD | AH7HQV 36TY15 NDX-2+/- 0.001Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks14 "1.435 til 1.520 nD1 985 NOK
VEE GEE CTX-1 Analog refraktometer propylenglykol | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Måler konsentrasjonen av en vandig løsning ved å måle dens brytningsindeks15 "-50 grader til 0 grader C propylenglykol, -50 grader til 0 grader C etylenglykol, 1.10 til 1.40 batterisyre2 330 NOK
VEE GEE URX-60 Analog refraktometer urea | AH7HQX 36TY17 URX-60+ /-0.5%Måler dieseleksosvæske14.5 "1 til 60% urea2 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95
18 864 NOK / enhet