Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 43015 Analog refraktometer Brix 0-50 .5 Vee | AF3TYU 8CXU1

VEE GEE 43015 Analog refraktometer Brix 0-50 ,5 Vee

På lager
Vare: AF3TYU Modell: 43015Kryssreferanse: 8CXU1
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrefraktometer
Nøyaktighet+/- 0.5
Automatisk temperaturkompensasjonNei
Område0 til 50% (Brix)
oppløsning0.5
typenBRIX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9027504015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdeOmrådeoppløsningPris
VEE GEE 43007 Analog refraktometer Brix 45-82 .2 Ve | AF3TYR 8CXT9 43007+/- 0.2-45 til 82% (Brix)0.21 890 NOK
VEE GEE 43011 Analog refraktometer Brix 0-20 .1 Vee | AF4ATV 8NDJ2 43011+/- 0.1165mm0 til 20% (Brix)0.11 952 NOK
VEE GEE 43001 Analog refraktometer Brix 0-32pct .2 | AF4ATY 8NDJ6 43001+/- 0.2165mm0 til 32% (Brix)0.21 940 NOK
VEE GEE 43005 Analog refraktometer Brix 58-92 .2 Ve | AF4DCD 8RKX6 43005+/- 0.2165mm58 til 92% (Brix)0.21 885 NOK
VEE GEE 43009 Analog refraktometer Brix 0-10 .1 Vee | AF4QAP 9F740 43009+/- 0.1185mm0 til 10% (Brix)0.11 938 NOK
VEE GEE 43003 Analog refraktometer Brix 28-62 .2 Ve | AF4RDU 9GEF2 43003+/- 0.2-28 til 62% (Brix)0.21 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 43015 Analog refraktometer Brix 0-50 ,5 Vee
1 941 NOK / enhet