REICHERT refractometers

filtre

REICHERT -

Analog høy presisjon

StilModellNøyaktighetFunksjonHøydeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A137536L00.001 USG, 0.2 g / 100 mlVeterinær klinisk refraktometer måler bruk for små og store dyr, serumproteinkonsentrasjon1.5ft.1.000-1.060 Urinspesifikt tyngdekraft Små dyr, 1.000-1.060 Urinspesifikt tyngdekraft Stor dyr, 2.0-14.0 g / 100 ml serumprotein0.001 USG, 0.2 g / 100 ml3 575NOK
A137530L00.1 BrixDrikkevarer, juice, søtningsstoffer for mat1.50 til 30Brix0.1 Brix4 250NOK
B137564L00.55 graderFrysepunkter av etylenglykol og propylenglykol, konsentrasjon av etylenglykol og propylenglykol, batterilektrolytt spesifikk tyngdekraft og ladningsnivå1.50 til -48 C etylenglykol, 0 til -48 C propylenglykol, 0-70 etylenglykol, 0-61 propylenglykol, 1.100-1.400 Elektrolytt-spesifikk tyngdekraft0.55 grader3 313NOK
REICHERT -

refractometers

StilModellNøyaktighetFunksjonSakOmrådeoppløsningtypenPris (eks. mva)
A13960000--Digital refraktometer---34 543NOK
B13940021--Digital refraktometer---9 129NOK
C13940020--Digital refraktometer---6 538NOK
D13940022--Digital refraktometer---7 026NOK
E13940024--Digital refraktometer---6 807NOK
F13940025--Digital refraktometer---6 920NOK
G13940019--Digital refraktometer---7 928NOK
H13940027--Digital refraktometer---7 812NOK
I13962000--Digital refraktometer---40 459NOK
J13950000--Digital refraktometer---31 617NOK
K13940023--Digital refraktometer---6 807NOK
L13940026--Digital refraktometer---7 695NOK
M137584L01.0 grader FFrysepunkter av etylenglykol og propylenglykol, konsentrasjon av etylenglykol og propylenglykol, batterilektrolytt spesifikk tyngdekraft og ladningsnivåAnalog refraktometer, høy presisjon+32 til -60 F etylenglykol, +32 til -60 F propylenglykol, 0-70 etylenglykol, 0-63 propylenglykol, 1.100-1.400 elektrolytt spesifikk tyngdekraft1.3330-1.4048Kjølevæske / batteri (grader F)3 861NOK
N137528L02.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KIVinkonsentrasjon, faste stofferAnalog refraktometer, høy presisjon0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KIAlog manual3 595NOK
REICHERT -

Digital refraktometer nøyaktighet

StilModellNøyaktighetFunksjonOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A139400130.1Diesel eksosvæske, kjent som Def / Adblue / Arla / Aus320.0-50.0 Diesel eksosvæske (urea)0.17 285NOK
B139400150.3 grader C glykol, 0.003 SG batterielektrolytt, 1 grader C frontrutevæskeFrysepunkt for etylenglykol, frysepunkt for propylenglykol, batterielektrolytt Sg, frysepunkt for vindusspylervæske0 grader til -57 grader C Etylenglykol, 0 grader til -51 grader C Propylenglykol, 1.000-1.463 Batterielektrolytt SG, 0 grader til -54 grader C Vindusspylervæske0.3 grader C glykol, 0.003 SG batterielektrolytt, 1 grader C frontrutevæske8 132NOK
B139400140.5 grader F Glykol, 0.003 SG batterilektrolytt, 2 grader F Winshield væskeFrysepunkt for etylenglykol, frysepunkt for propylenglykol, batterielektrolytt Sg, frysepunkt for vindusspylervæske32 grader til -70 grader F etylenglykol, 32 grader til -60 grader F propylenglykol, 1.000-1.463 batterielektrolytt SG, 32 grader til -65 grader F frontrutevæske0.5 grader F glykol, 0.003 SG batterielektrolytt, 2 grader F frontrutevæske7 814NOK
C139400175.0 graderDot3 og Dot4 bremsevæske121 grader til 260 grader C DOT3, 121 grader til 299 grader C DOT3 HT, 125 grader til 275 grader C DOT4, 150 grader til 275 grader C DOT 4 Plus5.0 grader7 285NOK
D139400165.0 grader FDot3 og Dot4 bremsevæske250 grader til 500 grader F DOT3, 250 grader til 570 grader F DOT3 HT, 257 grader til 527 grader F DOT4, 302 grader til 527 grader F DOT4 Plus5.0 grader F7 316NOK
REICHERT -

Refraktometer rekkevidde

StilModellNøyaktighetFunksjonSakOmrådeoppløsningtypenPris (eks. mva)
A13940000+ /-0.2%Landbruk, drikke, øl, mat, industri, vinDigital refraktometer0.0-62.0% 1.3330-1.44650.1% 0.0001Brix Rl8 109NOK
B137540000.1, 0.0001Mat og drikke, kjemiske, farmasøytiske, industrielle skjærevæskerAnalog refraktometer, kraftig0 til 30% Brix1.3330-1.3860Industrielle væsker4 118NOK
C137533 LO0.2 BrixDrikkevarer, juice, søtningsstoffer for matAnalog refraktometer, høy presisjon50 til 90Brix1.4201-1.5177BRIX4 280NOK
B137531 LO0.25 BrixDrikkevarer, juice, søtningsstoffer for matAnalog refraktometer, høy presisjon0 til 50Brix1.3330-1.4200BRIX4 043NOK
REICHERT -

Hylster for lomme Digital refraktometer

ModellSakPris (eks. mva)
13941000AA7MAU506NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?