Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REICHERT 137530L0 Analog høy presisjonsnøyaktighet 0.1 | AA7MAK 16D191

REICHERT 137530L0 Analog høypresisjonsnøyaktighet 0.1

På lager
Vare: AA7MAK Modell: 137530L0Kryssreferanse: 16D191
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
4 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog refraktometer, høy presisjon
Nøyaktighet0.1 Brix
Automatisk temperaturkompensasjonY
Diameter1.5
FunksjonDrikkevarer, juice, søtningsstoffer for mat
Høyde1.5
Lengde9.7
Område0 til 30Brix
oppløsning0.1 Brix
typenAlog manual
Bredde1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9027508015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFunksjonHøydeOmrådeoppløsningPris
REICHERT 137536L0 Analog høy presisjonsnøyaktighet 0.001 | AA7MAL 16D194 137536L00.001 USG, 0.2 g / 100 mlVeterinær klinisk refraktometer måler bruk for små og store dyr, serumproteinkonsentrasjon1.5ft.1.000-1.060 Urinspesifikt tyngdekraft Små dyr, 1.000-1.060 Urinspesifikt tyngdekraft Stor dyr, 2.0-14.0 g / 100 ml serumprotein0.001 USG, 0.2 g / 100 ml3 575 NOK
REICHERT 137564L0 Analog høy presisjonsnøyaktighet 0.55 grader | AA7MAM 16D196 137564L00.55 graderFrysepunkter av etylenglykol og propylenglykol, konsentrasjon av etylenglykol og propylenglykol, batterilektrolytt spesifikk tyngdekraft og ladningsnivå1.50 til -48 C etylenglykol, 0 til -48 C propylenglykol, 0-70 etylenglykol, 0-61 propylenglykol, 1.100-1.400 Elektrolytt-spesifikk tyngdekraft0.55 grader3 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REICHERT 137530L0 Analog høypresisjonsnøyaktighet 0.1
4 250 NOK / enhet