AKRO-MILS 30239 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30239-serien hånd-/stablebinger er utformet for å henges på et lamelpanel eller stables på en hylle, maksimerer lagringsplassen og gir enkel tilgang til innholdet.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 6 3 / 4 " , Innvendig lengde: 10 " , Innvendig bredde: 6 9 / 16 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 50 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 7" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 8 1 / 4 " , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30239SVART
Black6203NOK
B
30239BLÅ
Blå6203NOK
C
30239SKLAR
Fjern6203NOK
D
30239GRØN
Grønn6203NOK
E
30239RED
Rød6203NOK
F
30239STEIN
Stone6203NOK
G
30239YELLO
Gul6203NOK

30239 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30239-serien hånd-/stablebinger er utformet for å henges på et lamelpanel eller stables på en hylle, maksimerer lagringsplassen og gir enkel tilgang til innholdet.

Egenskaper

  • De har plastkonstruksjon for motstand mot korrosjon, svake syrer og alkalier.
  • Disse 7-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter.
  • De kommer med en bred beholder foran åpning for enkel tilgang.
  • Disse henge-/stablebingene har et støpt etikettområde for å identifisere lagrede gjenstander.
  • De er tilgjengelige i stein, grønn, svart, klar, lilla, rød, blå, lyseblå og gul.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29302 kartongholder: Denne gjennomsiktige kartongholderen er egnet for å lage rom i hyllebinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til Akro-Mils 30239-serien henge-/stablebinger?

50 lb.

Hvordan rengjøre disse henge-/stablebingene?

  • Ta alt ut av beholderne og plasser det på et sikkert sted.
  • Fjern støv, smuss eller rusk fra innsiden, utsiden og eventuelle skillevegger eller innlegg ved hjelp av en børste eller en tørr klut.
  • Kombiner vann og et mildt rengjøringsmiddel eller universalrengjøringsmiddel i en bøtte eller sprayflaske som anvist av produsenten.
  • Tørk av søppelkassene helt, og pass på at du kommer inn i eventuelle hull, så vel som i sidene og bunnen. Senk en myk klut eller svamp ned i rengjøringsløsningen. Du kan skrape forsiktig med en myk børste eller tannbørste for å fjerne tøffe flekker eller skitt.
  • For å bli kvitt rester av rengjøringsmiddel, skyll beholderne med rent vann etter rengjøring.
  • Før du lagrer eller bruker beholderne igjen, tørk dem grundig med et nytt håndkle eller la dem lufttørke helt.
  • Du kan sette sammen eventuelle skillevegger eller innsatser etter behov og ordne tingene dine inne i søppelkassene når søppelkassene har tørket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?