Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DCGG5701 fettpistolkobling 1/8 tommer Npt 10000 Psi | AF6RJA 20GW33

DEWALT DCGG5701 fettpistolkobling 1/8 tommer Npt 10000 Psi

På lager
Vare: AF6RJA Modell: DCGG5701Kryssreferanse: 20GW33
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettkobling
Tilkobling1/8 "FNPT
Maks. Press10,000 psi
Størrelse1 / 8 "PT
Arbeids press10,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.69
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DEWALT DCGG5701-3 fettpistolkobling 1/8 tommer Npt Pk3 | AF6RJB 20GW34 DCGG5701-33389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DCGG5701 fettpistolkobling 1/8 tommer Npt 10000 Psi
138NOK / enhet