Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REICHERT 137528L0 refraktometer Høy presisjonsnøyaktighet 2 | AA7MAJ 16D190

REICHERT 137528L0 refraktometer høy presisjonsnøyaktighet 2

På lager
Vare: AA7MAJ Modell: 137528L0Kryssreferanse: 16D190
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
3 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog refraktometer, høy presisjon
Nøyaktighet2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
Automatisk temperaturkompensasjonY
Diameter1.5
FunksjonVinkonsentrasjon, faste stoffer
Høyde1.5
Lengde9.7
Område0-200 Oe, 0-45 Brix, 0-40 KI
oppløsning2.0 Oe, 0.5 Brix, 0.5 KI
typenAlog manual
Bredde1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9027508015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetFunksjonSakOmrådeoppløsningtypenPris
REICHERT 137584L0 refraktometer Kjølevæske/batteri | AF4DYG 8TLK5 137584L01.0 grader FFrysepunkter av etylenglykol og propylenglykol, konsentrasjon av etylenglykol og propylenglykol, batterilektrolytt spesifikk tyngdekraft og ladningsnivåAnalog refraktometer, høy presisjon+32 til -60 F etylenglykol, +32 til -60 F propylenglykol, 0-70 etylenglykol, 0-63 propylenglykol, 1.100-1.400 elektrolytt spesifikk tyngdekraft1.3330-1.4048Kjølevæske / batteri (grader F)3 861 NOK
REICHERT 13960000 Digital refraktometer, Auto, Auto Temp Compensation, Slitesterk oppbevaringsveske | CT8WJC 16D197 13960000--Digital refraktometer---34 543 NOK
REICHERT 13962000 Digital refraktometer, auto, automatisk temperaturkompensasjon, slitesterk oppbevaringsveske, 2 år | CT8WJD 16D198 13962000--Digital refraktometer---40 459 NOK
REICHERT 13940021 Digital refraktometer, klinikk | CT8WJE 39EA92 13940021--Digital refraktometer---9 129 NOK
REICHERT 13950000 Digital refraktometer, digitalt håndholdt, 0 % til 95 % Brix-område, automatisk temperaturkompensasjon | CT8WJF 8RTH2 13950000--Digital refraktometer---31 617 NOK
REICHERT 13940020 Digital refraktometer, håndholdt, 0 % til 25.8 % rekkevidde, automatisk temperaturkompensasjon | CT8WJG 52HX96 13940020--Digital refraktometer---6 538 NOK
REICHERT 13940023 Digital refraktometer, håndholdt, 0 % til 82 % rekkevidde, automatisk temperaturkompensasjon | CT8WJH 52HX98 13940023--Digital refraktometer---6 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REICHERT 137528L0 refraktometer høy presisjonsnøyaktighet 2
3 595 NOK / enhet